Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEST-TITE 86385 Tesztdugó Mechanikus T-kúp 2 In | AC8WVJ 3EJN2

TEST-TITE 86385 Tesztdugó mechanikus T-kúp 2 bemenet

Raktáron
Tétel: AC8WVJ Típus: 86385Kereszthivatkozás: 3EJN2
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
€9.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztdugó
InDWV rendszerek kerek és kerek cső tömítéséhez
AnyagMűanyag
Max. Ellennyomás50 láb fej
Max. Átmérő2.17 "
Min. Dia.1.90 "
Névleges méret2"
típusMechanikus, T-kúpos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellInAnyagMax. ÁtmérőNévleges mérettípusÁr
TEST-TITE 83212 Pneumatikus tesztdugó 1 1/4 - 2 In | AC8WUW 3EJK7 83212DWV rendszerek kerek és kerek cső tömítéséhezGumi2.25 "1-1 / 4 - 2 "Pneumatikus€98.35
TEST-TITE 83234 Pneumatikus tesztdugó, 3–4 hüvelykes | AC8WUX 3EJK8 83234DWV rendszerek kerek és kerek cső tömítéséhezGumi4.25 "3–4 ”Pneumatikus€118.62
TEST-TITE 83246 Pnematic tesztdugó, 4–6 hüvelykes | AC8WUY 3EJK9 83246DWV rendszerek kerek és kerek cső tömítéséhezGumi6.25 "4–6 ”Pneumatikus€258.63
TEST-TITE 83248 Pneumatikus tesztdugó, 4–8 hüvelykes | AC8WUZ 3EJL1 83248DWV rendszerek kerek és kerek cső tömítéséhezGumi8.25 "4–8 ”Pneumatikus€777.33
TEST-TITE 83282 Pneumatikus tesztdugó, 8–12 hüvelykes | AC8WVA 3EJL2 83282DWV rendszerek kerek és kerek cső tömítéséhezGumi12.25 "8–12 ”Pneumatikus€1,416.31
TEST-TITE 83216 Pneumatikus tesztdugó, 10–16 hüvelykes | AC8WVB 3EJL3 83216DWV rendszerek kerek és kerek cső tömítéséhezGumi16.25 "10–16 ”Pneumatikus€1,627.80
TEST-TITE 83633 Pneumatikus tesztdugó 12–24 hüvelykes | AC8WVC 3EJL4 83633DWV rendszerek kerek és kerek cső tömítéséhezGumi24.25 "12–24 ”Pneumatikus€4,219.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEST-TITE 86385 Tesztdugó mechanikus T-kúp 2 bemenet
€9.79 /Mértékegység