Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TESA TECHNOLOGY 599-1011-208 tárcsahegy szonda betét 4.5 mm | AF6TWZ 20HY14

TESA BROWN SHARPE 599-1011-208 tárcsavég szondabetét 4.5 mm

Raktáron
Tétel: AF6TWZ Modell: 599-1011-208Kereszthivatkozás: 20HY14

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€662.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezhegy szonda behelyezése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9017308000

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TESA TECHNOLOGY 599-1011-210 tárcsahegy szonda betét 19mm | AF6TWK 20HX94 599-1011-210€742.72
TESA TECHNOLOGY 599-1011-209 tárcsahegy szondabetét 14mm átmérő | AF6TXA 20HY15 599-1011-209€557.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-1011-208 tárcsavég szondabetét 4.5 mm
€662.39 /Mértékegység