TESSABARRIER 890B-33-28-28-STD-NO-L5X-C Beltéri hordozható oszloposzlop felülete zöld | AD3ANZ 3XGP9

TENSABARRIER 890B-33-28-28-STD-NO-L5X-C Indoor Portable Post Post Finish Green

Raktáron
Tétel: AD3ANZ Model: 890B-33-28-28-STD-NO-L5X-CKereszthivatkozás: 3XGP9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€264.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkadályoszlop övvel
Alapdia.14 "
Alap befejezésFekete ABS nem horzsolható fedél
AlapanyagAcél
Alap típusaalapvető
Öv színKék
Övhossz7.5 láb.
Öv szélessége2"
Övek száma1
Hozzászólás Dia.2"
Befejezés utániZöld
Post Magasság38 "
Post anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖv szélességeAlapdia.Alap befejezésÖvek számaHozzászólás Dia.Befejezés utániPost anyagAlapanyagÁr
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C Beltéri króm hordozható oszlopmagasság 40 hüvelyk | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Csiszolt króm12"Csiszolt krómAcélAcél€279.39
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C Economy Post Pvc Post Finish Piros | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "PirosPVCAcél€221.82
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C Economy Post Pvc Post Finish Piros | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "PirosPVCAcél€221.82
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C Economy Post Pvc Post Finish Piros | AD3AKD 3XGC3 875-21-std-no-y5x-c2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "PirosPVCAcél€221.82
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Economy Post fehér tisztítás előrehaladás | AD3AKE 3XGC4 875-32-std-no-ycx-c2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "fehérPVCAcél€230.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C Economy Post fehér veszély Tartsa távol | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "fehérPVCAcél€230.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C Economy Post White üzemen kívül | AD3AKG 3XGC6 875-32-std-no-yex-c2"14 "Fekete ABS nem horzsolható fedél12.5 "fehérPVCAcél€230.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENSABARRIER 890B-33-28-28-STD-NO-L5X-C Indoor Portable Post Post Finish Green
€264.06 /Mértékegység