TENNSCO ZWD-4818 MG huzalfedélzet 48 W x 18 M x ​​5/16 hüvelyk magasság | AF4RQW 9HNE6

TENNSCO ZWD-4818 MG vezetékes teraszburkolat 48 sz x 18 m x 5/16 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF4RQW Típus: ZWD-4818 MGKereszthivatkozás: 9HNE6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€80.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalfedélzet
Fedélzeti anyagDróthálót
Mélység18 "
Terhelhetőség2250 font
AnyagHuzal
Vastagság5 / 16 "
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
TENNSCO ZWD-3618 huzalfedélzet 72 W x 18 M x ​​5/16 hüvelyk magasság | AF3RQU 8CLP0 ZWD-361818 "72 "€132.01
TENNSCO ZWD-4818 páros MG huzalfedélzet 96 W x 18 D x 5/16 hüvelyk magasság | AF3RQV 8CLP1 ZWD-4818-Páros MG18 "96 "€147.87
TENNSCO ZWD-4836-páros MG huzalfedélzet 96 W x 36 D 2250 Lb. | AF3RQW 8CLP2 ZWD-4836-Páros MG36 "96 "€269.54
TENNSCO ZWD-4836 MG huzalfedélzet 48 W x 36 D x 84 hüvelyk magasság | AF4BYV 8PGR8 ZWD-4836 MG36 "48 "€137.09
TENNSCO ZWD-3624 Huzalfedélzet 72 W x 24 M x 5/16 hüvelyk magasság | AF4DWY 8TKR9 ZWD-362424 "72 "€153.49
TENNSCO ZWD-4824 páros MG huzalfedélzet 96 W x 24 M x 5/16 hüvelyk magasság | AF4PTM 9EYZ7 ZWD-4824-Páros MG24 "96 "€182.92
TENNSCO ZWD-3636 huzalfedélzet 36 W x 36 M x 5/16 hüvelyk magasság | AF4WNU 9MH94 ZWD-363636 "36 "€175.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZWD-4818 MG vezetékes teraszburkolat 48 sz x 18 m x 5/16 hüvelyk magasság
€80.33 /Mértékegység