TENNSCO ZB8-3618A-5D Csavar nélküli polcegység 36 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 96 hüvelyk magasság | AH9AWH 39FN08

TENNSCO ZB8-3618A-5D csavar nélküli polcegység 36 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 96 hüvelyk magasság

Tétel: AH9AWH Típus: ZB8-3618A-5DKereszthivatkozás: 39FN08
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€406.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polcos kiegészítő egység
Sugárkapacitás1000 font
színekSzürke
Fedélzeti anyagForgácslemez
Mélység18 "
befejezElektrokabát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság96 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás1000 font
PolcstílusEgyetlen egyenes
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.845
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZB8-3618A-5D csavar nélküli polcegység 36 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 96 hüvelyk magasság
€406.05 /Mértékegység