TENNSCO ZAESH-3615D Additional Shelf Level 36 x 15 Particleboard | AD4XUT 44P809

TENNSCO ZAESH-3615D Kiegészítő polcszint 36 x 15 Forgácslap

Raktáron
Tétel: AD4XUT Modell: ZAESH-3615DKereszthivatkozás: 44P809

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€48.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTovábbi polcszint
színekSzürke
DeszkázatForgácslemez
Mélység15 "
befejezElektrokabát
AnyagAcél
Polcok száma1
Polckapacitás850 font
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód9403608081
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSugárkapacitásDeszkázatFedélzeti anyagMélységPolckapacitásSzélességÁr
TENNSCO ZLCS-4218 kiegészítő polcszint 42 x 18 fedélzet nélkül | AD4XAT 44P414 ZLCS-4218-Egyik sem-18 "2500 font42 "€79.90
TENNSCO ZLCS-4224 kiegészítő polcszint 42 x 24 fedélzet nélkül | AD4XAU 44P415 ZLCS-4224-Egyik sem-24 "2500 font42 "€84.88
TENNSCO ZLCS-4230 kiegészítő polcszint 42 x 30 fedélzet nélkül AD4XAV 44P416 ZLCS-4230-Egyik sem-30 "2500 font42 "€91.58
TENNSCO ZLCS-4236 kiegészítő polcszint 42 x 36 Nincs fedélzet | AD4XAW 44P417 ZLCS-4236-Egyik sem-36 "2500 font42 "€98.78
TENNSCO ZLCS-4242 kiegészítő polcszint 42 x 42 fedélzet nélkül | AD4XAX 44P418 ZLCS-4242-Egyik sem-42 "2500 font42 "€107.18
TENNSCO ZLCS-4818 kiegészítő polcszint 48 x 18 fedélzet nélkül | AD4XAY 44P419 ZLCS-4818-Egyik sem-18 "2500 font48 "€80.28
TENNSCO ZLCS-4830 kiegészítő polcszint 48 x 30 fedélzet nélkül | AD4XAZ 44P420 ZLCS-4830-Egyik sem-30 "2500 font48 "€90.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZAESH-3615D Kiegészítő polcszint 36 x 15 Forgácslap
€48.24 /Mértékegység