TENNSCO QC5-3612PS indítóegység 84inh 36inw 12inh | AF3NQZ 8A146

TENNSCO QC5-3612PS indítóegység 84 hüvelyk 36 hüvelyk 12 hüvelyk

Tétel: AF3NQZ Típus: QC5-3612PSKereszthivatkozás: 8A146
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€576.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPerforált polcegység
színekSzürke
Mélység12 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv22
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság87 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás450 font
PolcstílusZárva
Polc típusaKezdő
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységPolckapacitásPolcstílusPolc típusaSzélességÁr
TENNSCO QC5-4812PS indítóegység 84inh 48inw 12inh | AF3NRA 8A147 QC5-4812PS12 "300 fontZárvaKezdő48 "€562.89
ajánlatkérés
TENNSCO QO5-4812PS indítóegység 84inh 48inw 12inh | AF3YYA 8FZW9 QO5-4812PS12 "300 fontNyisd kiKezdő48 "€385.98
ajánlatkérés
TENNSCO QO5-4818PS indítóegység 84inh 48inw 18inh | AF3YYB 8FZX0 QO5-4818PS18 "300 fontNyisd kiKezdő48 "€453.31
ajánlatkérés
TENNSCO QO5-4824PS indítóegység 84inh 48inw 24inh | AF3YYC 8FZX1 QO5-4824PS24 "250 fontNyisd kiKezdő48 "€527.89
ajánlatkérés
TENNSCO QC5-3618PS indítóegység 84inh 36inw 18inh | AF3YYD 8FZX2 QC5-3618PS18 "450 fontZárvaKezdő36 "€591.69
ajánlatkérés
TENNSCO QC5-4812PAB perforált egység 84inh 48inw 12in | AF3YYE 8FZX3 QC5-4812PAB12 "300 fontZárvaHozzáad48 "-
ajánlatkérés
TENNSCO QO5-3624PAB perforált egység 84inh 36inw 24inh | AF4DQM 8RV10 QO5-3624PAB24 "400 fontNyisd kiHozzáad36 "€444.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO QC5-3612PS indítóegység 84 hüvelyk 36 hüvelyk 12 hüvelyk
€576.70 /Mértékegység