TENNSCO JO1878SUWSD tárolószekrény homok 48 hüvelyk szélesség x 1 polc | AH9BLR 39FT41

TENNSCO JO1878SUWSD tárolószekrény homok 48 hüvelyk szélesség x 1 polc

Tétel: AH9BLR Típus: JO1878SUWSDKereszthivatkozás: 39FT41
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeHomok
Szekrény mélysége18 "
Szekrény magassága78 "
Szekrény szélessége48 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv20
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság tartományTeljes magasság
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma1
Ajtók száma0
Fiókok száma0
Polckapacitás400 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusRuhásszekrény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.308
Hajó magassága (cm)203.96
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)127
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve: Nem
    • Az építés módja: Hegesztve
    • Zárószekrény: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeSzekrény magasságaSzekrény szélességeNyomtávPolckapacitásÁr
TENNSCO OS7114BK gardrób tároló szekrény fekete 36 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság | AH9BKH 39FT10 OS7114BKFekete72 "36 "24150 font-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7114LG gardrób tárolószekrény világosszürke 18 hüvelyk Mélység | AH9BKJ 39FT11 OS7114LGVilágos Szürke72 "36 "24150 font-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7114MG Szekrény tárolószekrény Közepes szürke 18 hüvelyk Mélység | AH9BKK 39FT12 OS7114MGKözepes szürke72 "36 "24150 font-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7114PY Szekrény Tárolószekrény Pezsgő/Putty 18 hüvelyk Mélység | AH9BKL 39FT13 OS7114PYPezsgő / gitt72 "36 "24150 font-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7114SD Szekrény Tárolószekrény Homok 150 lbs 18 hüvelyk Mélység | AH9BKM 39FT14 OS7114SDHomok72 "36 "24150 font-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7124BK gardrób tároló szekrény fekete 24 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság | AH9BKN 39FT15 OS7124BKFekete72 "36 "24200 font-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7124LG gardrób tárolószekrény világosszürke 24 hüvelyk Mélység | AH9BKP 39FT16 OS7124LGVilágos Szürke72 "36 "24200 font-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO JO1878SUWSD tárolószekrény homok 48 hüvelyk szélesség x 1 polc