TENNSCO CVD7824W MED GREY Ruhásszekrény Tárolószekrény Közepes szürke | AF4EPP 8TV06

TENNSCO CVD7824W MED GREY Ruhásszekrény Tárolószekrény Közepes szürke

Tétel: AF4EPP Modell: CVD7824W MED GREYKereszthivatkozás: 8TV06
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,716.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeKözepes szürke
Ajtó típusaClearview
befejezPorbevonatú
Nyomtáv22
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Handlekettős
Zárórendszer3 pont
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás200 font
Erősségi besorolásIpari
StílusRuhásszekrény
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.8
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAssemblyPolckapacitásSzekrény színeNyomtávHandlePolcok számaÁr
TENNSCO CVD1871 SAND Szekrénytároló szekrény Clearview Sand | AF3WPT 8DPX2 CVD1871 HOMOK78 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül-Homok22kettős2-
ajánlatkérés
TENNSCO CVD1871 BLACK Szekrény tárolószekrény Clearview Black | AF3XFZ 8E328 CVD1871 FEKETE78 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül150 fontFekete22kettős2€1,222.04
ajánlatkérés
TENNSCO CVD2471 SAND Szekrénytároló szekrény Clearview Sand | AF3XGA 8E329 CVD2471 HOMOK78 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül200 fontHomok22kettős2€1,345.90
ajánlatkérés
TENNSCO CVD7824W LIGHT GREY szekrény tárolószekrény világosszürke | AF3XPG 8EGW1 CVD7824W FÉNYSZÜRKE78 "ÖsszeállítottHegesztett200 fontVilágos Szürke22kettős2€1,418.93
ajánlatkérés
TENNSCO CVD7114 LIGHT GREY szekrény tárolószekrény világosszürke | AF3XPQ 8EGZ9 CVD7114 FÉNYSZÜRKE72 "ÖsszeállítottHegesztett150 - 200 fontVilágos Szürke24egyetlen1€1,077.21
ajánlatkérés
TENNSCO CVD2471 BLACK Szekrény tárolószekrény Clearview Black | AF4AZG 8NFV3 CVD2471 FEKETE78 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül200 fontFekete22kettős2€1,345.90
ajánlatkérés
TENNSCO CVD1471 LIGHT GREY szekrény tárolószekrény világosszürke | AF4CWQ 8RHG7 CVD1471 FÉNYSZÜRKE72 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül150 - 200 fontVilágos Szürke24egyetlen2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO CVD7824W MED GREY Ruhásszekrény Tárolószekrény Közepes szürke
€1,716.91 /Mértékegység