TEMPSET TECH 700-024 Ppv ventilátor ventilátor Dd gáz 18 hüvelykes Honda G x 160 | AF3RGL 8CGU1

TEMPSET TECH 700-024 Ppv ventilátor ventilátor Dd gáz 18 hüvelykes Honda G x 160

Raktáron
Tétel: AF3RGL Modell: 700-024Kereszthivatkozás: 8CGU1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,333.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásos szellőzőventilátor
Légáramlat14,773 cfm
színekPiros / fekete
Mélység21 "
Motor márkaHonda GX160
Ingyenes levegő14,773 cfm
Magasság24 "
HP5.5
Maximális áramlás szabad levegőben14,773 cfm
Motoros HP5.5
Motor fordulatszám4006
ÁramforrásGáz
RPM3765
Méret18 "
Feszültség120V
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

A Tempest 700-024 (910-1120) ventilátort a tűzoltók a veszélyes gázok által érintett területek szellőztetésére használják. Hasznos az áldozatok biztonságos evakuálásához, és pozitív teljesítményű szellőzést biztosít a füsttel teli területek kiürítéséhez, fenntartva a biztonságos környezetet.

Jellemzők:

  • A Tempest 700-024 ventilátorventilátor AirFlex járókerekekkel rendelkezik, hogy megfeleljen a motor nyomatékgörbéjének a maximális légáramlás érdekében.
  • Erőteljes közvetlen meghajtású Honda GX160 motorral van felszerelve a hosszú működés érdekében.
  • Ez a fúvó hegesztett acélvázzal rendelkezik, hogy elkerülje az anyák és csavarok gyakori meghúzásával járó gondokat.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora légáramlást biztosít ez a ventilátor?

A. 14773 CFM.

K. Mi az a közvetlen meghajtású mechanizmus?

V. A közvetlen meghajtású mechanizmusban a ventilátor propellerei közvetlenül a motor tengelyéhez csatlakoznak, és nem igényelnek semmilyen huzalcsatlakozást.

K. Mekkora ennek a ventilátorfúvó motorjának maximális teljesítménye?

V. A Tempest 700-024 Honda GX160 motorral van felszerelve, amely akár 4.4 LE teljesítményre képes.

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámLégáramlaterősítőkÁramforrásRPMMéretFeszültségSzélességÁr
TEMPSET TECH 700-056 Ppv ventilátor ventilátor egysebességű elektromos 18in | AF3RGM 8CGU7 700-05617508748 cfm16Aelektromos175018 "115V22.25 "€7,961.88
TEMPSET TECH 700-086 Ppv ventilátor ventilátor Dd gáz 16 hüvelykes Honda G x 160 | AF4QNW 9G412 700-086406012,008 cfm-Gáz372516 "-19 "€7,402.38
TEMPSET TECH 700-099 Ppv ventilátor ventilátor rozsdamentes acél elektromos 16in | AF6CJN 9WL42 700-099345011,804 cfm18.2Aelektromos345016 "115V18.5 "€8,017.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPSET TECH 700-024 Ppv ventilátor ventilátor Dd gáz 18 hüvelykes Honda G x 160
€8,333.00 /Mértékegység