TEMPSET TECH 700-099 Ppv ventilátor ventilátor rozsdamentes acél elektromos 16in | AF6CJN 9WL42

TEMPSET TECH 700-099 Ppv ventilátor, rozsdamentes acél elektromos 16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6CJN Modell: 700-099Kereszthivatkozás: 9WL42

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,017.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásos szellőzőventilátor
Légáramlat11,804 cfm
erősítők18.2A
színekPiros / fekete
Mélység20 "
Fan Speedegyetlen
Ingyenes levegő7923 cfm
Magasság20.5 "
HP1.5
Maximális áramlás szabad levegőben7923 cfm
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám3450
Áramforráselektromos
RPM3450
Méret16 "
Feszültség115V
Szélesség18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.99
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámLégáramlaterősítőkÁramforrásRPMMéretFeszültségSzélességÁr
TEMPSET TECH 700-024 Ppv ventilátor ventilátor Dd gáz 18 hüvelykes Honda G x 160 | AF3RGL 8CGU1 700-024400614,773 cfm-Gáz376518 "120V22.5 "€8,333.00
TEMPSET TECH 700-056 Ppv ventilátor ventilátor egysebességű elektromos 18in | AF3RGM 8CGU7 700-05617508748 cfm16Aelektromos175018 "115V22.25 "€7,961.88
TEMPSET TECH 700-086 Ppv ventilátor ventilátor Dd gáz 16 hüvelykes Honda G x 160 | AF4QNW 9G412 700-086406012,008 cfm-Gáz372516 "-19 "€7,402.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPSET TECH 700-099 Ppv ventilátor, rozsdamentes acél elektromos 16 hüvelykes
€8,017.93 /Mértékegység