TEMPSET TECH 700-013 Ppv ventilátor ventilátor Dd gáz 21 hüvelykes Briggs900 | AF2HYL 6UEP2

TEMPSET TECH 700-013 Ppv ventilátor ventilátor Dd gáz 21 hüvelykes Briggs900

Raktáron
Tétel: AF2HYL Modell: 700-013Kereszthivatkozás: 6UEP2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,326.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPPV ventilátor
Légáramlat18,025 cfm
színekPiros / fekete
Mélység21 "
Motor márkaHonda GX
Fan Speed3425
Ingyenes levegő18,025 cfm
Magasság26.25 "
HP6.5
Maximális áramlás szabad levegőben18,025 cfm
Motoros HP5.5
Motor fordulatszám3425
ÁramforrásGáz
RPM3425
Méret21 "
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámLégáramlatszínekÁramforrásRPMMéretSzélességMélységÁr
TEMPSET TECH 700-050 Ppv ventilátor ventilátor Dd gáz 21 hüvelykes Honda Gx200 | AF2HYM 6UEP3 700-050374020,152 cfmPiros / feketeGáz374021 "25 "21 "€7,261.51
TEMPSET TECH 700-176 Ppv ventilátor ventilátor Dd gáz 16 hüvelykes Briggs550 | AF2HYP 6UEP5 700-176365011,541 cfmPiros / feketeGáz365016 "21 "20 "€5,608.48
TEMPSET TECH 700-178 Ppv ventilátor ventilátor Dd gáz 18 hüvelykes Briggs900 | AF2HYQ 6UEP6 700-178362514,341 cfmPiros / feketeGáz362518 "24.25 "21-1 / 5 "€6,308.24
TEMPSET TECH 700-316 Ppv ventilátor ventilátor Vsg elektromos 16 hüvelykes Gfci | AF2HYR 6UEP9 700-316315011,125 cfmSárga / Feketeelektromos315016 "19.25 "19.25 "€8,292.65
TEMPSET TECH 700-318 Ppv ventilátor ventilátor Vsg elektromos 18 hüvelykes Gfci | AF2HYT 6UER0 700-318273011,861 cfmSárga / Feketeelektromos273018 "20.75 "23.5 "€8,389.17
TEMPSET TECH 700-321 Ppv ventilátor ventilátor Vsg elektromos 21 hüvelykes Gfci | AF2HYU 6UER1 700-321201813,414 cfmSárga / Feketeelektromos201821 "20.75 "23.5 "€8,696.52
TEMPSET TECH 700-431 Ppv ventilátor ventilátor, alapgáz, 18 hüvelykes Honda Gx160 | AF2HYV 6UER2 700-431-14,126 cfmPiros / feketeGáz-18 "22 "18 "€5,480.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPSET TECH 700-013 Ppv ventilátor ventilátor Dd gáz 21 hüvelykes Briggs900
€6,326.38 /Mértékegység