Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO SHS80421 Silicon Rubber Strip Heater, 120V, 12 In Overall Length | AF2GJR 6THN9

TEMPCO SHS80421 Silicon Rubber Strip Heater, 120V, 12 In Overall Length

Raktáron
Tétel: AF2GJR Modell: SHS80421Kereszthivatkozás: 6THN9
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
€121.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas szalagfűtés
H x Sz a bordákon át1/16 x 3 "
Ólomhossz10 "
AnyagSzilikon gumi
Szerelési típusStandard
Teljes hossz12 "
Fázis1
Feszültség120V
Watts360
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tempco SHS80421 szalagfűtő, amely hatékony hőátadást biztosít egyenetlen vagy sík felületeken
    • Rugalmas szilikongumi testtel rendelkezik, hogy jól illeszkedjen a gép alakjához és méretéhez
    • Maximum 450°F környezeti hőmérsékletnek ellenáll
    • Egyedülálló kivitel, leválasztható védőréteggel a gyors és egyszerű telepítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszWattsSzélességÁr
TEMPCO SHS80293 szalagfűtés 120v 2 hüvelyk hosszúságú AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"€54.29
TEMPCO SHS80295 szalagfűtő 120v 2 hüvelyk hosszúság | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"€52.65
TEMPCO SHS80297 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"€61.86
TEMPCO SHS80299 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"€61.86
TEMPCO SHS80301 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"€61.81
TEMPCO SHS80303 szalagfűtés 6 hüvelyk hosszúság 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"€121.41
TEMPCO SHS80305 szalagfűtés 6 hüvelyk hosszúság 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"€121.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO SHS80421 Silicon Rubber Strip Heater, 120V, 12 In Overall Length
€121.41 /Mértékegység