Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO SHS80293 szalagfűtés 120v 2 hüvelyk hosszúságú AF2GBD 6TFH7

TEMPCO SHS80293 szalagfűtő 120v, 2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF2GBD Modell: SHS80293Kereszthivatkozás: 6TFH7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€53.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas szalagfűtés
H x Sz a bordákon át1/16 x 2 "
Ólomhossz10 "
AnyagSzilikon gumi
Szerelési típusStandard
Teljes hossz2"
Fázis1
Feszültség120V
Watts10
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszWattsSzélességÁr
TEMPCO SHS80295 szalagfűtő 120v 2 hüvelyk hosszúság | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"€51.44
TEMPCO SHS80297 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"€60.38
TEMPCO SHS80299 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"€60.38
TEMPCO SHS80301 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"€60.33
TEMPCO SHS80303 szalagfűtés 6 hüvelyk hosszúság 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"€118.54
TEMPCO SHS80305 szalagfűtés 6 hüvelyk hosszúság 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"€118.63
TEMPCO SHS80307 szalagfűtés 120v 6 hüvelyk hosszúságú AF2GBU 6TFK1 SHS803076"3606"€118.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO SHS80293 szalagfűtő 120v, 2 hüvelyk hosszúság
€53.05 /Mértékegység