Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO SHS80384 szalagfűtő 120v 72 hüvelyk hossz | AF2GHB 6THJ2

TEMPCO SHS80384 szalagfűtő 120v, 72 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF2GHB Modell: SHS80384Kereszthivatkozás: 6THJ2
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
€228.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas szalagfűtés
H x Sz a bordákon át1/16 x 1 "
Ólomhossz10 "
AnyagSzilikon gumi
Szerelési típusRagasztó háttér
Teljes hossz72 "
Fázis1
Feszültség120V
Watts360
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusTeljes hosszWattsSzélességÁr
TEMPCO SHS80312 szalagfűtés 120v 9 hüvelyk hosszúságú AF2GBZ 6TFK6 SHS80312Ragasztó háttér9"4009"€251.45
TEMPCO SHS80313 szalagfűtés 120v 9 hüvelyk hosszúságú AF2GCA 6TFK7 SHS80313Standard 9"8009"€189.51
TEMPCO SHS80314 szalagfűtés 120v 9 hüvelyk hosszúságú AF2GCB 6TFK8 SHS80314Ragasztó háttér9"8009"€257.31
TEMPCO SHS80379 szalagfűtés 120v 60 hüvelyk hosszúságú AF2GGW 6THH7 SHS80379Standard 60 "6001"€167.26
TEMPCO SHS80380 szalagfűtés 120v 60 hüvelyk hosszúságú AF2GGX 6THH8 SHS80380Ragasztó háttér60 "6001"€223.27
TEMPCO SHS80381 szalagfűtés 120v 72 hüvelyk hosszúságú AF2GGY 6THH9 SHS80381Standard 72 "1801"€190.28
TEMPCO SHS80382 szalagfűtés 120v 72 hüvelyk hosszúságú AF2GGZ 6THJ0 SHS80382Ragasztó háttér72 "1801"€228.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO SHS80384 szalagfűtő 120v, 72 hüvelyk hosszúság
€228.68 /Mértékegység