Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO SHS80382 szalagfűtés 120v 72 hüvelyk hosszúságú AF2GGZ 6THJ0

TEMPCO SHS80382 szalagfűtő 120v, 72 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AF2GGZ Modell: SHS80382Kereszthivatkozás: 6THJ0
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
€223.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas szalagfűtés
H x Sz a bordákon át1/16 x 1 "
Ólomhossz10 "
AnyagSzilikon gumi
Szerelési típusRagasztó háttér
Teljes hossz72 "
Fázis1
Feszültség120V
Watts180
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusTeljes hosszWattsSzélességÁr
TEMPCO SHS80312 szalagfűtés 120v 9 hüvelyk hosszúságú AF2GBZ 6TFK6 SHS80312Ragasztó háttér9"4009"€251.45
TEMPCO SHS80313 szalagfűtés 120v 9 hüvelyk hosszúságú AF2GCA 6TFK7 SHS80313Standard 9"8009"€185.19
TEMPCO SHS80314 szalagfűtés 120v 9 hüvelyk hosszúságú AF2GCB 6TFK8 SHS80314Ragasztó háttér9"8009"€251.45
TEMPCO SHS80379 szalagfűtés 120v 60 hüvelyk hosszúságú AF2GGW 6THH7 SHS80379Standard 60 "6001"€163.29
TEMPCO SHS80380 szalagfűtés 120v 60 hüvelyk hosszúságú AF2GGX 6THH8 SHS80380Ragasztó háttér60 "6001"€217.78
TEMPCO SHS80381 szalagfűtés 120v 72 hüvelyk hosszúságú AF2GGY 6THH9 SHS80381Standard 72 "1801"€185.78
TEMPCO SHS80383 szalagfűtés 120v 72 hüvelyk hosszúságú AF2GHA 6THJ1 SHS80383Standard 72 "3601"€185.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO SHS80382 szalagfűtő 120v, 72 hüvelyk hosszúság
€223.45 /Mértékegység