Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO RTD00574 Rtd szonda 100 Ohm 3 hüvelyk hosszúságú AF7EQF 20XJ90

TEMPCO RTD00574 Rtd szonda, 100 Ohm, 3 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF7EQF Modell: RTD00574Kereszthivatkozás: 20XJ90
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
€51.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRTD szonda
Építés316SS burkolat PTFE szigeteléssel
Hiba pontossága (%)@ 0 fok C +/- 0.12
Hiba pontossága (C fok)+/- 0.3 @ 0
SzigetelésPTFE
Ólomhossz36 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás1000 psi
Szonda hossza3"
Köpeny mérete (hüvelyk)0.188
Hőmérséklet Határérték (F fok)392
Hőelem elem100 ohmos DIN RTD
típus100 ohm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9032900000

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésSzigetelésÓlomhosszSzonda hosszatípusÁr
TEMPCO RTD00576 Rtd szonda 100 Ohm hosszúság 12 hüvelyk 392 F | AC9DWW 3FWX3 RTD00576316SS burkolat PTFE szigetelt huzallalPTFE96 "12 "100 Ohm€69.93
TEMPCO RTD00601 Rtd szonda 100 Ohm hossz 6 hüvelyk 1112 F | AC9DWY 3FWX5 RTD00601MgO szigetelt szonda PTFE szigetelt hosszabbító huzallalmagnézium-oxid72 "6"100 Ohm€131.06
TEMPCO RTD00602 Rtd szonda 100 Ohm hosszúság 12 hüvelyk 1112 F | AC9DWZ 3FWX6 RTD00602MgO szigetelt szonda PTFE szigetelt hosszabbító huzallalmagnézium-oxid72 "12 "100 Ohm€139.92
TEMPCO RTD00603 Rtd szonda 100 Ohm hossz 18 hüvelyk 1112 F | AC9DXA 3FWX7 RTD00603MgO szigetelt szonda PTFE szigetelt hosszabbító huzallalmagnézium-oxid72 "18 "100 Ohm€172.58
TEMPCO RTD00610 Rtd szonda 100 Ohm hossz 12 hüvelyk 500 F | AC9DXB 3FWX8 RTD00610316SS burkolat PTFE szigetelésselPTFE-12 "100 Ohm€137.88
TEMPCO RTD00612 Rtd szonda 100 Ohm hosszúság 24 hüvelyk 500 F | AC9DXC 3FWY1 RTD00612316SS burkolat PTFE szigetelésselPTFE-24 "100 Ohm€148.75
TEMPCO RTD00702 Rtd szonda 100 Ohm 6 hüvelykes, 25 hüvelykes hüvely | AE3TVG 5FYH8 RTD00702Std cső és huzal PTFE szigetelt konstrukcióPTFE-6"100 Ohm€147.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO RTD00574 Rtd szonda, 100 Ohm, 3 hüvelyk hosszúság
€51.39 /Mértékegység