Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL T498A1778 Termosztát | AB9MWV 2E831

HONEYWELL T498A1778 termosztát

Raktáron
Tétel: AB9MWV Típus: T498A1778Kereszthivatkozás: 2E831

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekBézs
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V19A
Vezérlési tartomány40 fok és 80 fok F között
Mélység1-15 / 16 "
Differenciális+/- 3 fok F
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Magasság4 17 / 32 "
Kapcsolók száma1
Ellenálló erősítők @ 208VAC22A
Érzékelő típusKétfém
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Feszültség tartomány120-277 VAC
Szélesség2 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9032100030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományKapcsolótípusÁr
HONEYWELL T498B1512 Termosztát | AB9MWW 2E832 T498B151240 fok és 85 fok F közöttDPST€106.07
HONEYWELL T651A3018 Vonal Volt mechanikus termosztát, elektromos fűtő/ventilátor tekercs egység | CJ2RMZ 4NE56 T651A3018--€281.85
ajánlatkérés
HONEYWELL T678A1015 Vonal Volt Mechanikus termosztát, 1H/1C | CJ2RNA 278Y80 T678A1015--€584.12
ajánlatkérés
HONEYWELL T675A1565 Vonal Volt Mechanikus termosztát, fűtés és hűtés | CJ2RNB 278Y81 T675A1565--€407.61
ajánlatkérés
HONEYWELL T631C1103 Vonal Volt Mechanikus termosztát, fűtés vagy hűtés | CJ2RNC 2E724 T631C1103--€462.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL T498A1778 termosztát
€98.07 /Mértékegység