TEMPCO Sávmelegítő, 240 Volt


Szűrő
Anyag: Alumínium extrúzió , Max. Hőmérséklet: 650 fok F , terminálok: Csatlakozó doboz , Feszültség: 240 , Szélesség: 1.5 " , Szélességtűrés: +/- 3/32 "
StílusModellerősítőkBelül Dia.Watt sűrűségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
MXH01931
2.716"44 négyzetméter.1100€336.38
A
MXH01930
3.134"47 négyzetméter.750€308.33
A
MXH02921
3.335"39 négyzetméter.800€342.56
A
MXH02923
3.544.5 "47 négyzetméter.850€348.15
A
MXH01932
5.427"43 négyzetméter.1300€407.04
A
MXH01933
6.158"43 négyzetméter.1475€363.73
A
MXH01934
6.989"43 négyzetméter.1675€412.47
A
MXH01935
7.7110 "43 négyzetméter.1850€445.12

Sávmelegítő, 240 Volt

A Tempco szalagmelegítőket hengeres felületek melegítésére tervezték, és széles körben használják olaj-visszanyerési rendszerekben, műanyag extruderekben, műanyag fröccsöntő gépekben és kohászati ​​elemző berendezésekben. Alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy watt-sűrűséget és / vagy magas üzemi hőmérsékletet igényelnek. Ezek a fűtőkészülékek elszakadhatatlan csavaros kapcsokkal, szennyeződésmentes kialakítással, kiváló hőátadással és 1400 Fahrenheit fokos maximális üzemi hőmérséklettel rendelkeznek. Kerámiaszigetelt, csillámszigetelt acél, alumínium extrudálás és ásványi anyaggal szigetelt rozsdamentes ötvözet változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?