Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO MTA01206 Thermocouple Probe Type K Length 12 In | AC8HTF 3AEZ3

TEMPCO MTA01206 hőelem szonda K típusú hossz 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8HTF Típus: MTA01206Kereszthivatkozás: 3AEZ3
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
€222.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem szonda
Hiba pontossága (%)(293 C felett) +/- 0.75
Hiba pontossága (C fok)+/- 2.2 293 alatt
Szigetelésmagnézium-oxid
AnyagInconel 600
Max. Nyomás1000 psi
Szonda hossza12 "
Köpeny mérete (hüvelyk)0.250
Hőmérséklet Határérték (F fok)2100
Hőelem elem18 AWG
Hőelem típusaK
típusK

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)46.74
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésSzigetelésÓlomhosszAnyagSzonda hosszatípusÁr
TEMPCO TTW00179 Hőelem szonda J típus Hossz 12 hüvelyk | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "átmérőjű, a rögzítéshez való kompresszióval használhatóÜveggyapot72 "304 Stainless Steel12 "J€45.22
TEMPCO TTW00180 Hőelemes szonda K típus, 3 hüvelyk | AC8GUR 3AAA2 TTW001803/16 "átmérőjű, a rögzítéshez való kompresszióval használhatóÜveggyapot36 "304 Stainless Steel3"K€36.51
TEMPCO TTW00181 hőelem szonda K típusú hossz 6 hüvelyk | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "átmérőjű, a rögzítéshez való kompresszióval használhatóÜveggyapot72 "304 Stainless Steel6"K€52.26
TEMPCO TTW00182 Hőelemes szonda K típus, 12 hüvelykes | AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "átmérőjű 304 SS szonda üvegszálas szigeteléssel, kompressziós illesztéssel a tartóhozÜveggyapot72 "304 Stainless Steel12 "K€62.10
TEMPCO TCP60089 hőelem szonda J típus Hossz 4 hüvelyk | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "átmérőjű, a rögzítéshez való kompresszióval használhatóÜveggyapot72 "304 Stainless Steel4"J€76.84
TEMPCO TCP60090 hőelem szonda J típus Hossz 4 hüvelyk | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "átmérőjű, 1/8" -os NPT sárgaréz kompresszióval a tartóhozÜveggyapot96 "304 Stainless Steel4"J€90.88
TEMPCO TCP60091 hőelem szonda J típus Hossz 4 hüvelyk | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "átmérőjű, 1/8" -os NPT sárgaréz kompresszióval a tartóhozÜveggyapot120 "304 Stainless Steel4"J€106.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO MTA01206 hőelem szonda K típusú hossz 12 hüvelyk
€222.40 /Mértékegység