Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO TTW00180 Hőelemes szonda K típus, 3 hüvelyk | AC8GUR 3AAA2

TEMPCO TTW00180 hőelem szonda K típusú hossz 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8GUR Típus: TTW00180Kereszthivatkozás: 3AAA2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€36.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem szonda
Építés3/16 "átmérőjű, a rögzítéshez való kompresszióval használható
Hiba pontossága (%)(293 C felett) +/- 0.75
Hiba pontossága (C fok)+/- 2.2 293 alatt
SzigetelésÜveggyapot
Ólomhossz36 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás1000 psi
Dugó vagy csatlakozó típusaCsupasz vezeték
Szonda hossza3"
Köpeny mérete (hüvelyk)0.188
Hőmérséklet Határérték (F fok)900
Hőelem elem20 AWG
Hőelem típusaK
típusK

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésSzigetelésÓlomhosszAnyagSzonda hosszatípusÁr
TEMPCO TTW00179 Hőelem szonda J típus Hossz 12 hüvelyk | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "átmérőjű, a rögzítéshez való kompresszióval használhatóÜveggyapot72 "304 Stainless Steel12 "J€45.22
TEMPCO TTW00181 hőelem szonda K típusú hossz 6 hüvelyk | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "átmérőjű, a rögzítéshez való kompresszióval használhatóÜveggyapot72 "304 Stainless Steel6"K€52.26
TEMPCO TTW00182 Hőelemes szonda K típus, 12 hüvelykes | AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "átmérőjű 304 SS szonda üvegszálas szigeteléssel, kompressziós illesztéssel a tartóhozÜveggyapot72 "304 Stainless Steel12 "K€62.10
TEMPCO TCP60089 hőelem szonda J típus Hossz 4 hüvelyk | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "átmérőjű, a rögzítéshez való kompresszióval használhatóÜveggyapot72 "304 Stainless Steel4"J€76.84
TEMPCO TCP60090 hőelem szonda J típus Hossz 4 hüvelyk | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "átmérőjű, 1/8" -os NPT sárgaréz kompresszióval a tartóhozÜveggyapot96 "304 Stainless Steel4"J€90.88
TEMPCO TCP60091 hőelem szonda J típus Hossz 4 hüvelyk | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "átmérőjű, 1/8" -os NPT sárgaréz kompresszióval a tartóhozÜveggyapot120 "304 Stainless Steel4"J€106.46
TEMPCO MTA01182 Hőelemes szonda J hosszúság 24 hüvelyk | AC8HRR 3AEX8 MTA01182-magnézium-oxid-304 Stainless Steel24 "J€91.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TTW00180 hőelem szonda K típusú hossz 3 hüvelyk
€36.51 /Mértékegység