Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO MBH20548 Sávfűtő 120v 6 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TGC 2VYP1

TEMPCO MBH20548 sávos fűtés 120v 6 hüvelyk átmérő 900 fok F

Raktáron
Tétel: AC3TGC Típus: MBH20548Kereszthivatkozás: 2VYP1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€149.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávmelegítő
erősítők10
Belül Dia.6"
AnyagCsillám szigetelt acél
Max. Hőmérséklet900 fok F
TerminálokUgyanaz az oldal
Befejezés10 - 32 csavaros terminál
Feszültség120
Watt sűrűség34 négyzetméter.
Watts1200
Szélesség2"
Szélesség tűrés+/- 1/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBelül Dia.Watt sűrűségWattsSzélességÁr
TEMPCO MBH20523 sávos fűtés 900 fokos F 120v 3 hüvelyk átmérőjű | AC3TDX 2VYG4 MBH205232.53"36 négyzetméter.3001"€94.11
TEMPCO MBH20526 szalagfűtő 3 hüvelyk átmérőjű 120v 900 fok F | AC3TEB 2VYG8 MBH205263.333"32 négyzetméter.4001.5 "€109.53
TEMPCO MBH20527 szalagfűtés 120v 3 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TEF 2VYH3 MBH205274.173"30 négyzetméter.5002"€99.70
TEMPCO MBH20529 szalagfűtő 900 fokos F 3-1 / 2 hüvelyk átmérőjű AC3TEK 2VYH7 MBH205292.923.5 "30 négyzetméter.3501"€101.22
TEMPCO MBH20532 szalagfűtés 3-1 / 2 hüvelyk átmérő 1-1 / 2 hüvelyk szélesség | AC3TET 2VYJ5 MBH205324.173.5 "33 négyzetméter.5001.5 "€100.12
TEMPCO MBH20533 szalagfűtő 3-1 / 2 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TEV 2VYJ7 MBH205335.423.5 "33 négyzetméter.6502"€105.08
TEMPCO MBH20535 szalagfűtő 900 fokos F 120v 4 hüvelyk átmérőjű AC3TEZ 2VYK2 MBH205353.334"35 négyzetméter.4001"€116.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO MBH20548 sávos fűtés 120v 6 hüvelyk átmérő 900 fok F
€149.29 /Mértékegység