Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO HDL00035 merülőfűtés 7-1 / 4 hüvelyk hosszúságú AD9KAA 4TCV5

TEMPCO HDL00035 kazettás merülőfűtő, 7-1/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD9KAA Típus: HDL00035Kereszthivatkozás: 4TCV5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€204.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatron merülő fűtés
Vezérlési tartomány266 fok F
Karimás anyagPTFE
Min. Merülési mélység6-1 / 4 "
NPT3 / 4 "
Teljes hossz7.25 "
Fázis1
Hüvely anyagaIncoloy (R)
Feszültség240
Watt sűrűség141 négyzetméter.
Watts2000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNPTTeljes hosszFeszültségWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO HDL00001 1-1 / 2 hüvelyk D | AD9JZG 4TCR6 HDL000011 / 2 "2.375 "12041 négyzetméter.100€135.18
TEMPCO HDL00003 merülőfűtés 3-1 / 2 hüvelyk D | AD9JZH 4TCR8 HDL000031 / 2 "4.375 "12039 négyzetméter.250€138.58
TEMPCO HDL00005 patronos merülőfűtő 240v 1000w | AD9JZJ 4TCT1 HDL000051 / 2 "4.375 "240157 négyzetméter.1000€138.58
TEMPCO HDL00006 kazettás merülőfűtő 4-3/8 hüvelyk hosszúság | AD9JZK 4TCT2 HDL000061 / 2 "4.375 "480157 négyzetméter.1000€138.58
TEMPCO HDL00007 patron merülő fűtés 7-7 / 8 hüvelyk D | AD9JZL 4TCT3 HDL000071 / 2 "8.75 "12033 négyzetméter.500€185.19
TEMPCO HDL00008 patronos merülőfűtő 33 négyzetméter hüvelyk | AD9JZM 4TCT4 HDL000081 / 2 "8.75 "24033 négyzetméter.500€185.19
TEMPCO HDL00009 Patronos merülőfűtő 2000w | AD9JZN 4TCT5 HDL000091 / 2 "8.75 "240134 négyzetméter.2000€185.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO HDL00035 kazettás merülőfűtő, 7-1/4 hüvelyk hosszúság
€204.77 /Mértékegység