Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO HDC20613 Swaged Cartridge Heater 3 Inch Length | AD8YFZ 4NKE9

TEMPCO HDC20613 Swaged Cartridge Heater, 3 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8YFZ Típus: HDC20613Kereszthivatkozás: 4NKE9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€76.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwaged patronmelegítő
Átmérő5 / 8 "
Ólomhossz12 "
Hossz3"
Max. Hőmérséklet Képesség1400 fok F
Precíziós hüvely átmérője. Megértés+/- 0.002 "
Hüvely anyaga321 Stainless Steel
Feszültség240
Watt sűrűség102 W / négyzetméter ban ben.
Watts500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszPrecíziós hüvely átmérője. MegértésWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO HDC20561 Swaged Cartridge Heater 255 Watt / Sq. hüvelyk | AD8YBK 4NJP5 HDC205611 / 4 "1.5 "+/- 0.002 "255 W / négyzetméter ban ben.200€63.43
TEMPCO HDC20539 Swaged Cartridge Heater 153 Watt / Sq. hüvelyk | AD8YTB 4NJR6 HDC205391 / 4 "3"+/- 0.002 "153 W / négyzetméter ban ben.300€63.61
TEMPCO HDC20543 fűtőpatronos fűtőelem, 109 watt / négyzetméter. hüvelyk | AD8YBX 4NJT1 HDC205431 / 4 "4"+/- 0.002 "109 W / négyzetméter ban ben.300€64.20
TEMPCO HDC11646 fűtőpatronos fűtőelem 113 watt / négyzetméter. hüvelyk | AD8YCA 4NJT4 HDC116461 / 4 "5"+/- 0.002 "113 W / négyzetméter ban ben.400€72.93
TEMPCO HDC20545 fűtőpatronos fűtőelem, 104 watt / négyzetméter. hüvelyk | AD8YCC 4NJT6 HDC205451 / 4 "6"+/- 0.002 "104 W / négyzetméter ban ben.450€79.80
TEMPCO HDC20546 Swaged patronfűtés 100 W / m² Hüvelyk | AD8YCE 4NJT8 HDC205461 / 4 "7"+/- 0.002 "100 W / négyzetméter ban ben.500€86.44
TEMPCO HDC09117 Cserélt patronfűtés 8 hüvelyk hosszúságú AD8YCF 4NJT9 HDC091171 / 4 "8"+/- 0.002 "102 W / négyzetméter ban ben.600€91.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO HDC20613 Swaged Cartridge Heater, 3 hüvelyk hosszúság
€76.91 /Mértékegység