Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO HDC00157 Swaged Cartridge Heater 1-1/2 hüvelyk hosszúság | AD8XYJ 4NJE6

TEMPCO HDC00157 Swaged Cartridge Heater 1-1/2 inch hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8XYJ Típus: HDC00157Kereszthivatkozás: 4NJE6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€42.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwaged patronmelegítő
Átmérő3 / 8 "
Ólomhossz10 "
Hossz1.5 "
Max. Hőmérséklet Képesség1400 fok F
Precíziós hüvely átmérője. Megértés+/- 0.002 "
Hüvely anyaga321 Stainless Steel
Feszültség120
Watt sűrűség212 W / négyzetméter ban ben.
Watts250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO HDC19100 Swaged Cartridge Heater 90 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XWL 4NHY6 HDC191001 / 8 "1.25 "90 W / négyzetméter ban ben.25€74.58
TEMPCO HDC19102 Swaged Cartridge Heater 180 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XWM 4NHY8 HDC191021 / 8 "1.25 "180 W / négyzetméter ban ben.50€75.93
TEMPCO HDC19103 Swaged Cartridge Heater 80 Watt/Sq. hüvelyk | AD8XWN 4NHY9 HDC191031 / 8 "1.5 "80 W / négyzetméter ban ben.30€78.77
TEMPCO HDC19104 Swaged Cartridge Heater 160 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XWP 4NHZ1 HDC191041 / 8 "1.5 "160 W / négyzetméter ban ben.60€76.79
TEMPCO HDC19105 Swaged Cartridge Heater 70 Watt/Sq. hüvelyk | AD8XWQ 4NHZ2 HDC191051 / 8 "2"70 W / négyzetméter ban ben.40€80.90
TEMPCO HDC19107 Swaged Cartridge Heater 175 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XWT 4NHZ5 HDC191071 / 8 "2"175 W / négyzetméter ban ben.100€75.61
TEMPCO HDC19108 Swaged Cartridge Heater 68 Watt/Sq. hüvelyk | AD8XWV 4NHZ7 HDC191081 / 8 "2.5 "68 W / négyzetméter ban ben.50€82.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO HDC00157 Swaged Cartridge Heater 1-1/2 inch hosszúság
€42.10 /Mértékegység