Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH01621 szalagfűtés 240v 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XKB 2XEJ7

TEMPCO CSH01621 szalagfűtő 240v 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XKB Modell: CSH01621Kereszthivatkozás: 2XEJ7
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
€106.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret20 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz21 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokPárhuzamos
Feszültség240V
Watt sűrűség13 W / négyzetméter ban ben.
Watts750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH01628 szalagfűtő 30-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UMZ 2MXG7 CSH0162829.5 "30.5 "8 W / négyzetméter ban ben.€133.56
TEMPCO CSH00178 szalagfűtés 17-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XJG 2XEG7 CSH0017816.875 "17.875 "15 W / négyzetméter ban ben.€98.28
TEMPCO CSH00180 szalagfűtés 23-3 / 4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XKF 2XEK2 CSH0018022.75 "23.75 "10 W / négyzetméter ban ben.€114.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH01621 szalagfűtő 240v 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€106.81 /Mértékegység