Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH00178 szalagfűtés 17-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XJG 2XEG7

TEMPCO CSH00178 szalagfűtő 17-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XJG Modell: CSH00178Kereszthivatkozás: 2XEG7
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
€98.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret16.875 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz17.875 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokPárhuzamos
Feszültség240V
Watt sűrűség15 W / négyzetméter ban ben.
Watts750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH01628 szalagfűtő 30-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UMZ 2MXG7 CSH0162829.5 "30.5 "8 W / négyzetméter ban ben.€133.56
TEMPCO CSH01621 szalagfűtés 240v 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XKB 2XEJ7 CSH0162120 "21 "13 W / négyzetméter ban ben.€106.81
TEMPCO CSH00180 szalagfűtés 23-3 / 4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XKF 2XEK2 CSH0018022.75 "23.75 "10 W / négyzetméter ban ben.€114.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH00178 szalagfűtő 17-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€98.28 /Mértékegység