Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH00068 szalagfűtő 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDU 2XDX7

TEMPCO CSH00068 szalagfűtő 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XDU Modell: CSH00068Kereszthivatkozás: 2XDX7
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
€79.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret9.5 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz10.5 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokEltolt
Feszültség120V
Watt sűrűség12 W / négyzetméter ban ben.
Watts250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszTerminálokWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH00344 szalagfűtő 120v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XGL 2XEC1 CSH003447"8"Párhuzamos17 W / négyzetméter ban ben.€70.77
TEMPCO CSH00172 szalagfűtő 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XGV 2XEC9 CSH001729.5 "10.5 "Párhuzamos11 W / négyzetméter ban ben.€92.89
TEMPCO CSH01600 szalagfűtő 120v 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHD 2XED8 CSH0160011 "12 "Párhuzamos9 W / négyzetméter ban ben.€81.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH00068 szalagfűtő 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€79.19 /Mértékegység