Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH00344 szalagfűtő 120v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XGL 2XEC1

TEMPCO CSH00344 szalagfűtő 120v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XGL Modell: CSH00344Kereszthivatkozás: 2XEC1
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
€70.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret7"
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz8"
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokPárhuzamos
Feszültség120V
Watt sűrűség17 W / négyzetméter ban ben.
Watts250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszTerminálokWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH00068 szalagfűtő 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDU 2XDX7 CSH000689.5 "10.5 "Eltolt12 W / négyzetméter ban ben.€79.19
TEMPCO CSH00172 szalagfűtő 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XGV 2XEC9 CSH001729.5 "10.5 "Párhuzamos11 W / négyzetméter ban ben.€92.89
TEMPCO CSH01600 szalagfűtő 120v 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHD 2XED8 CSH0160011 "12 "Párhuzamos9 W / négyzetméter ban ben.€81.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH00344 szalagfűtő 120v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€70.77 /Mértékegység