Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSF00539 fűtőberendezés 120v 17-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDZ 2XDY3

TEMPCO CSF00539 fűtő 120v 17-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XDZ Modell: CSF00539Kereszthivatkozás: 2XDY3
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
€146.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFinnes szalagfűtés
Elem szélessége1-1 / 2 "
H x Sz a bordákon át1-3 / 8 x 2 "
AnyagNikkelezett acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret16.875 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz17.875 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaVarrat nélküli 304 rozsdamentes acél
TerminálokPárhuzamos
Feszültség120V
Watt sűrűség21 W / négyzetméter ban ben.
Watts1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO CSF00500 fűtőberendezés 120v 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCV 2XDV3 00500 CSF9.5 "10.5 "16 W / négyzetméter ban ben.350€96.92
TEMPCO CSF00001 fűtőberendezés 120v 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCX 2XDV5 00001 CSF9.5 "10.5 "21 W / négyzetméter ban ben.500€101.24
TEMPCO CSF00003 fűtőberendezés 120v 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCZ 2XDV7 00003 CSF9.5 "10.5 "31 W / négyzetméter ban ben.725€100.64
TEMPCO CSF00008 fűtőberendezés 120v 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDC 2XDW1 00008 CSF11 "12 "31 W / négyzetméter ban ben.900€109.52
TEMPCO CSF00010 fűtőberendezés 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDG 2XDW5 00010 CSF13 "14 "21 W / négyzetméter ban ben.750€125.32
TEMPCO CSF00012 fűtőberendezés 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDL 2XDW9 00012 CSF13 "14 "31 W / négyzetméter ban ben.1100€125.49
TEMPCO CSF00014 fűtőberendezés 120v 15-1 / 4 hüvelykes hossz 1200 fokos F | AC3XDQ 2XDX4 00014 CSF14.25 "15.25 "31 W / négyzetméter ban ben.1250€140.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSF00539 fűtő 120v 17-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€146.45 /Mértékegység