Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSF00001 fűtőberendezés 120v 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCX 2XDV5

TEMPCO CSF00001 fűtő 120v 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XCX Modell: CSF00001Kereszthivatkozás: 2XDV5
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
€95.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFinnes szalagfűtés
Elem szélessége1-1 / 2 "
H x Sz a bordákon át1-3 / 8 x 2 "
AnyagNikkelezett acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret9.5 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz10.5 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaVarrat nélküli 304 rozsdamentes acél
TerminálokPárhuzamos
Feszültség120V
Watt sűrűség21 W / négyzetméter ban ben.
Watts500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO CSF00500 fűtőberendezés 120v 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCV 2XDV3 00500 CSF9.5 "10.5 "16 W / négyzetméter ban ben.350€91.10
TEMPCO CSF00003 fűtőberendezés 120v 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XCZ 2XDV7 00003 CSF9.5 "10.5 "31 W / négyzetméter ban ben.725€94.62
TEMPCO CSF00008 fűtőberendezés 120v 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDC 2XDW1 00008 CSF11 "12 "31 W / négyzetméter ban ben.900€102.96
TEMPCO CSF00010 fűtőberendezés 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDG 2XDW5 00010 CSF13 "14 "21 W / négyzetméter ban ben.750€117.81
TEMPCO CSF00012 fűtőberendezés 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDL 2XDW9 00012 CSF13 "14 "31 W / négyzetméter ban ben.1100€117.99
TEMPCO CSF00014 fűtőberendezés 120v 15-1 / 4 hüvelykes hossz 1200 fokos F | AC3XDQ 2XDX4 00014 CSF14.25 "15.25 "31 W / négyzetméter ban ben.1250€131.96
TEMPCO CSF00505 fűtés 120v 17-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDV 2XDX8 00505 CSF16.875 "17.875 "16 W / négyzetméter ban ben.750€149.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSF00001 fűtő 120v 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€95.19 /Mértékegység