Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSF00529 Fűtés 120v 23-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XKJ 2XEK5

TEMPCO CSF00529 fűtő 120v 23-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XKJ Modell: CSF00529Kereszthivatkozás: 2XEK5
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
€206.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFinnes szalagfűtés
Elem szélessége1-1 / 2 "
H x Sz a bordákon át1-3 / 8 x 2 "
AnyagNikkelezett acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret22.75 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz23.75 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaVarrat nélküli 304 rozsdamentes acél
TerminálokMindegyik vég
Feszültség120V
Watt sűrűség23 W / négyzetméter ban ben.
Watts1450

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO CSF00530 fűtőberendezés 120v 25-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UMK 2MXF3 00530 CSF24.5 "25.5 "22 W / négyzetméter ban ben.1500€207.48
TEMPCO CSF00519 fűtőberendezés 120v 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHE 2XED9 00519 CSF9.5 "10.5 "18 W / négyzetméter ban ben.350€97.15
TEMPCO CSF00521 fűtőberendezés 120v 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHJ 2XEE4 00521 CSF9.5 "10.5 "25 W / négyzetméter ban ben.500€92.84
TEMPCO CSF00123 fűtés 120v 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHN 2XEE8 00123 CSF9.5 "10.5 "45 W / négyzetméter ban ben.725€96.95
TEMPCO CSF00131 fűtés 120v 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHT 2XEF3 00131 CSF11 "12 "40 W / négyzetméter ban ben.900€103.73
TEMPCO CSF00232 fűtőberendezés 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHX 2XEF7 00232 CSF13 "14 "28 W / négyzetméter ban ben.750€114.49
TEMPCO CSF00135 fűtőberendezés 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XJB 2XEG2 00135 CSF13 "14 "37 W / négyzetméter ban ben.1100€118.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSF00529 fűtő 120v 23-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€206.33 /Mértékegység