Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L2 Cordset 6.56 Feet Gray 250vac/300vdc | AF6HCD 19MJ25

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L2 vezetékkészlet 6.56 láb szürke, 250 vac/300 VDC

Raktáron
Tétel: AF6HCD Típus: XZCPV1141L2Kereszthivatkozás: 19MJ25
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
€29.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza6.56 láb.
1. vég A csapok száma4
1. szálM12
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
2. vég A csapok száma0
IP besorolás65,67
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper3A
Max. Feszültség250VAC / 300VDC
Vezetők száma4
Temp. Hatótávolság-25 foktól 80 fokig
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)15.47
Hajószélesség (cm)18.47
HS-kód8536904000

Termék részletek:

    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FeszültségKábel hossza1. vég A csapok számaVezetők számaTemp. HatótávolságVezetékméret2. vég A csapok számaIP besorolásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1965L2 vezetékkészlet 6.56 láb sárga 250vac / 300vdc | AF6GYY 19MJ39 XZCPV1965L2250VAC / 300VDC6.56 láb.33-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€43.80
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCP0941L2 Vezetékkészlet 6.56 Feet Fekete 250vac/300vdc | AF6HBL 19MJ09 XZCP0941L2250VAC / 300VDC6.56 láb.44-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€33.20
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1041L2 vezetékkészlet 6.56 láb fekete 250vac / 300vdc | AF6HBN 19MJ11 XZCP1041L2250VAC / 300VDC6.56 láb.44-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€38.88
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1141L2 vezetékkészlet 6.56 láb fekete 250vac / 300vdc | AF6HBQ 19MJ13 XZCP1141L2250VAC / 300VDC6.56 láb.44-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€36.55
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1164L2 vezetékes készlet 6.56 láb fekete 250vac / 300vdc | AF6HBT 19MJ15 XZCP1164L2250VAC / 300VDC6.56 láb.55-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€57.51
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1241L2 vezetékes készlet 6.56 láb fekete 250vac / 300vdc | AF6HBV 19MJ17 XZCP1241L2250VAC / 300VDC6.56 láb.44-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€34.67
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1541L2 vezetékes készlet 6.56 láb fekete 250vac / 300vdc | AF6HBX 19MJ19 XZCP1541L2250VAC / 300VDC6.56 láb.44-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€48.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L2 vezetékkészlet 6.56 láb szürke, 250 vac/300 VDC
€29.12 /Mértékegység