Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV0566L5 Cordset PVC Shielded | AH2ZHH 30UH61

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV0566L5 Cordset PVC Shielded

Raktáron
Tétel: AH2ZHH Típus: XZCPV0566L5Kereszthivatkozás: 30UH61
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
€35.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza5m
1. vég A csapok száma3
1. szálM8
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
2. szálM8
IP besorolás65, 67
Kabát színeSzürke
Max. Amper3
Max. Feszültség75 VDC
Vezetők száma3
Temp. Hatótávolság-25 foktól 80 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országDE

Termék részletek:

    • End 1 Keyway : Single
    • End 1 Connection Type : Receptacle
    • End 2 Keyway : Single

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FeszültségKábel hossza1. vég A csapok számaVezetők számaTemp. HatótávolságVezetékméret2. vég A csapok számaIP besorolásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1965L2 vezetékkészlet 6.56 láb sárga 250vac / 300vdc | AF6GYY 19MJ39 XZCPV1965L2250VAC / 300VDC6.56 láb.33-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€40.76
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCP0941L2 Vezetékkészlet 6.56 Feet Fekete 250vac/300vdc | AF6HBL 19MJ09 XZCP0941L2250VAC / 300VDC6.56 láb.44-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€33.08
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1041L2 vezetékkészlet 6.56 láb fekete 250vac / 300vdc | AF6HBN 19MJ11 XZCP1041L2250VAC / 300VDC6.56 láb.44-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€37.64
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1141L2 vezetékkészlet 6.56 láb fekete 250vac / 300vdc | AF6HBQ 19MJ13 XZCP1141L2250VAC / 300VDC6.56 láb.44-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€35.36
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1164L2 vezetékes készlet 6.56 láb fekete 250vac / 300vdc | AF6HBT 19MJ15 XZCP1164L2250VAC / 300VDC6.56 láb.55-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€57.14
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1241L2 vezetékes készlet 6.56 láb fekete 250vac / 300vdc | AF6HBV 19MJ17 XZCP1241L2250VAC / 300VDC6.56 láb.44-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€32.95
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1541L2 vezetékes készlet 6.56 láb fekete 250vac / 300vdc | AF6HBX 19MJ19 XZCP1541L2250VAC / 300VDC6.56 láb.44-25 foktól 80 fokig18 AWG-65,67€48.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV0566L5 Cordset PVC Shielded
€35.38 /Mértékegység