Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCP0941L5 Vezetékkészlet 16.4 Feet Fekete 250vac/300vdc | AF6HBM 19MJ10

TELEMECANIQUE SENSORS XZCP0941L5 vezetékkészlet 16.4 láb fekete 250vac/300vdc

Raktáron
Tétel: AF6HBM Típus: XZCP0941L5Kereszthivatkozás: 19MJ10

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€49.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza16.4 láb.
1. vég A csapok száma4
1. szálM8
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
2. vég A csapok száma0
IP besorolás65,67
Kabát színeFekete
Kabát anyagPUR
Max. Amper3A
Max. Feszültség250VAC / 300VDC
Vezetők száma4
Temp. Hatótávolság-25 foktól 80 fokig
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)17.96
HS-kód8536904000

Termék részletek:

    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolság1. vég A csapok száma2. vég A csapok számaVezetékméretIP besorolásKabát színeKabát anyagMax. AmperÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCPV1965L5 vezetékkészlet 16.4 láb sárga 250vac/300vdc | AF6GYZ 19MJ40 XZCPV1965L5-25 foktól 80 fokig3-18 AWG65,67SárgaPVC4A€59.96
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCP1041L5 Vezetékkészlet 16.4 Feet Fekete 250vac/300vdc | AF6HBP 19MJ12 XZCP1041L5-25 foktól 80 fokig4-18 AWG65,67FeketePUR3A€48.42
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCP1141L5 Vezetékkészlet 16.4 Feet Fekete 250vac/300vdc | AF6HBR 19MJ14 XZCP1141L5-25 foktól 80 fokig4-18 AWG65,67FeketePUR3A€44.36
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCP1164L5 Vezetékkészlet 16.4 Feet Fekete 250vac/300vdc | AF6HBU 19MJ16 XZCP1164L5-25 foktól 80 fokig5-18 AWG65,67FeketePUR3A€80.77
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCP1241L5 Vezetékkészlet 16.4 Feet Fekete 250vac/300vdc | AF6HBW 19MJ18 XZCP1241L5-25 foktól 80 fokig4-18 AWG65,67FeketePUR3A€46.28
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCPV0941L5 Vezetékkészlet 16.4 láb szürke 250vac/300vdc | AF6HCA 19MJ22 XZCPV0941L5-25 foktól 80 fokig4-18 AWG65,67SzürkePVC3A€36.83
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCPV1041L5 zsinórkészlet 16.4 láb szürke 250vac/300vdc | AF6HCC 19MJ24 XZCPV1041L5-25 foktól 80 fokig4-18 AWG65,67SzürkePVC3A€34.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCP0941L5 vezetékkészlet 16.4 láb fekete 250vac/300vdc
€49.55 /Mértékegység