Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCC12FDM50B belső menetes csatlakozó 125vac/150vdc | AF6HBF 19MJ04

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM50B belső menetes csatlakozó 125vac/150vdc

Raktáron
Tétel: AF6HBF Típus: XZCC12FDM50BKereszthivatkozás: 19MJ04
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
€34.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső menetcsatlakozó
1. vég A csapok száma5
1. szálM12
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
2. vég A csapok száma0
IP besorolás67
Kabát színeFekete
Max. Amper3A
Max. Feszültség125VAC / 150VDC
Vezetők száma5
Temp. Hatótávolság-40 foktól 85 fokig
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.01
Hajó hossza (cm)9.98
Hajószélesség (cm)11.48
HS-kód8536904000

Termék részletek:

    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok számaVezetők számaÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCC12FCM40B belső menetes csatlakozó 125vac/150vdc | AF6HBC 19MJ01 XZCC12FCM40B44€30.84
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCC12FCM50B belső menetes csatlakozó 125vac/150vdc | AF6HBD 19MJ02 XZCC12FCM50B55€32.56
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XZCC12FDM40B belső menetes csatlakozó 125vac/150vdc | AF6HBE 19MJ03 XZCC12FDM40B44€34.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM50B belső menetes csatlakozó 125vac/150vdc
€34.13 /Mértékegység