Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUDA2PSMM8 száloptikai érzékelő, egy kijelzős Pnp | AG7BJL 4AJ50

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 száloptikai érzékelő, egykijelzős Pnp

Raktáron
Tétel: AG7BJL Modell: XUDA2PSMM8Kereszthivatkozás: 4AJ50

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€468.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzáloptikai érzékelő
Áramkör típusaPNP NO / NC
Mélység2.56 "
kijelzőLED
Elektromos kapcsolatM8 csatlakozó
Magasság1.57 "
IP besorolás65
Max. Terhelés áram100mA
NEMA értékelés1, 3, 4, 6, 12,13
Működési frekvencia1000 a 5000 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság13 fok és 131 fok F között
Áramforrás12–24 VDC
Válaszidő0.1 ms.
Szélesség0.39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8541408000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 száloptikai érzékelő, egykijelzős Pnp
€468.51 /Mértékegység