Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNM12 fotoelektromos érzékelő 23.6 In Pnp Nc | AG2VLR 32J341

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNM12 fotoelektromos érzékelő 23.6 In Pnp Nc

Raktáron
Tétel: AG2VLR Modell: XUB5APBNM12Kereszthivatkozás: 32J341

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€214.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaPNP
Mélység0.71 "
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolatM12 csatlakozó
IP besorolás67
Hossz2.99 "
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság2 ft.
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia500 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódSötét be
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő1.0 ms.
Érzékelési módszerdiffúz
AlakHengeres
Szélesség1.73 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8541408000

Termékváltozatok

TermékekModellElektromos kapcsolatHosszÜzemmódÉrzékelési módszerSzélességÁr
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APANL2 fotoelektromos érzékelő 78.7 in Pnp No | AG2VLC 32J328 XUB9APANL22m kábel1.89 "Sötét bePolarizált visszapillantó1.1 "€222.99
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANL2 fotoelektromos érzékelő 23.6 in Pnp No | AG2VLG 32J332 XUB5APANL22m kábel2.44 "Világítanidiffúz1.73 "€197.17
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNL2 fotoelektromos érzékelő 23.6 In Pnp Nc | AG2VLH 32J333 XUB5APBNL22m kábel2.44 "Sötét bediffúz1.73 "€225.04
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APANM12 fotoelektromos érzékelő 78.7 in Pnp No | AG2VLL 32J336 OSZ9APANM12M12 csatlakozó2.44 "Sötét bePolarizált visszapillantó1.1 "€210.75
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9APBNM12 fotoelektromos érzékelő 78.7 In Pnp Nc | AG2VLM 32J337 XUB9APBNM12M12 csatlakozó2.44 "VilágítaniPolarizált visszapillantó1.1 "€208.25
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANM12 fotoelektromos érzékelő 23.6 in Pnp No | AG2VLQ 32J340 OSZ5APANM12M12 csatlakozó2.99 "Világítanidiffúz1.73 "€169.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNM12 fotoelektromos érzékelő 23.6 In Pnp Nc
€214.76 /Mértékegység