Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS618B1PAL2 Induktív közelségérzékelő 18mm PNP NO | AG9FXT 1EXK8

TELEMECANIQUE SENSORS XS618B1PAL2 Induktív közelségérzékelő 18mm PNP NO

Raktáron
Tétel: AG9FXT Típus: XS618B1PAL2Kereszthivatkozás: 1EXK8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€202.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagFém
Case MaterialNikkelezett sárgaréz
Áramkör típusa3 Huzal PNP
Detektáló távolság8.0mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás68 69K
Hossz41mm
Max. Aktuális terhelés200mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia1000 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Kimeneti módNEM
Tápellátás12–48 VDC
Érzékelési módszerInduktív
Érzékelő átmérője18.0mm
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országID

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kiterjesztett tartomány

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságAlapanyagCase MaterialTápellátásÁrnyékolt / árnyékolatlanÁramkör típusaElektromos kapcsolatIP besorolásÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS108BLNAL2 Induktív közelségérzékelő 8mm NPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal NPN2m kábel67€119.68
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS108BLNAM12 Induktív közelségérzékelő 1.5 mm NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal NPN4 tűs M12 csatlakozó67€134.53
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS108BLPAL2 Induktív közelségérzékelő 8mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal PNP2m kábel67€123.46
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS108BLPAL5 Induktív közelségérzékelő 8mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal PNP5m kábel67€124.91
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS108BLPAM12 Induktív közelségérzékelő 8mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal PNP4 tűs M12 csatlakozó67€123.40
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS108BLPAM8 Induktív közelségérzékelő 8mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal PNP3 tűs M8 csatlakozó67€112.82
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS112BLNAL2 Induktív közelségérzékelő 12mm NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 foktól 158 fokig FFémNikkelezett sárgaréz12–24 VDCÁrnyékolt3 Huzal NPN2m kábel67€111.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS618B1PAL2 Induktív közelségérzékelő 18mm PNP NO
€202.58 /Mértékegység