Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS XMLR010G2P05 Fluid and Air Pressure Sensor, 0 to 145 PSI, PNP, Progra mmable | CU6EPA 40JC03

TELEMECANIQUE SENSORS XMLR010G2P05 Fluid and Air Pressure Sensor, 0 to 145 PSI, PNP, Progra mmable

Raktáron
Tétel: CU6EPA Típus: XMLR010G2P05Kereszthivatkozás: 40JC03
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
€784.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadék- és légnyomás-érzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1823
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLR001G1P75 Folyadék- és levegőnyomás-érzékelő, 0–14.5 PSI, 0–10 VDC, PNP, Programozható | CU6EMY 40JA78 XMLR001G1P75Folyadék- és légnyomás-érzékelő€1,245.99
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLR001G1P26 Folyadék- és levegőnyomás-érzékelő, 0-14.5 PSI, 4-20mA, PNP, Programozható | CU6EMZ 40JA34 XMLR001G1P26Folyadék- és légnyomás-érzékelő€1,131.98
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLR001G1P25 Folyadék- és levegőnyomás-érzékelő, 0-14.5 PSI, 4-20mA, PNP, Programozható | CU6ENA 40JA14 XMLR001G1P25Folyadék- és légnyomás-érzékelő€1,064.23
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLR001G1N26 Folyadék- és levegőnyomás-érzékelő, 0-14.5 PSI, 4-20mA, Programozható | CU6ENB 40JA96 XMLR001G1N26Folyadék- és légnyomás-érzékelő€974.01
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLR001G0T26 Folyadék- és levegőnyomás-érzékelő, 0-14.5 PSI, 4-20mA, Programozható | CU6ENC 40JA94 XMLR001G0T26Folyadék- és légnyomás-érzékelő€775.17
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLR001G1N25 Folyadék- és levegőnyomás-érzékelő, 0-14.5 PSI, 4-20mA, Programozható | CU6END 40JA13 XMLR001G1N25Folyadék- és légnyomás-érzékelő€1,245.99
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLR001G2N06 Folyadék- és levegőnyomás-érzékelő, 0–14.5 PSI, páramentesítő képesség | CU6ENE 40JA88 XMLR001G2N06Folyadék- és légnyomás-érzékelő€1,078.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XMLR010G2P05 Fluid and Air Pressure Sensor, 0 to 145 PSI, PNP, Progra mmable
€784.04 /Mértékegység