Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSPL783 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 10a @ 300V | AF6FRV 10D256

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL783 Safety Interlock Switch 2nc 10a @ 300v

Raktáron
Tétel: AF6FRV Modell: XCSPL783Kereszthivatkozás: 10D256
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
€252.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 300 V
Működtető hossza2.85 "
test anyagaMűanyag
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel2NC
DC érintkezés besorolása6A @ 300 V
Mélység7.06 "
Magasság1.18 "
IP besorolás67
NEMA értékelés4, 4X, 12
Működési erő0.18 ft.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
StílusKönyöklő kar működött
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Vízzáró, Porzáró és Korrózióálló (beltéri / kültéri) ház

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSPL583 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@300v | AF6FRT 10D254 XCSPL5831NEM, 1NC€264.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL783 Safety Interlock Switch 2nc 10a @ 300v
€252.42 /Mértékegység