Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7912 reteszelő kapcsoló 2nc Sil3 műanyag | AF6FUC 10D288

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7912 reteszelő kapcsoló 2nc Sil3 műanyag

Raktáron
Tétel: AF6FUC Modell: XCSDMR7912Kereszthivatkozás: 10D288

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€323.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
Működtetőmagasság0.51 "
test anyagaMűanyag
Kábel hossza6.6 láb.
Kapcsolatfelvétel2NC
DC érintkezés besorolása100mA @ 24V
IP besorolás66, 67
Ki érzékelési távolság0.79 "
A távolság érzékeléséről0.31 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Kapcsolja a magasságot1.52 "
Felmondás típusaM12 csatlakozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Switch Dia. (1.18 ")
    • Működtető Dia. (1.16 ")
    • Különleges jellemzők: LED-del

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtetőmagasságKi érzékelési távolságA távolság érzékelésérőlKapcsolja a magasságotÁr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7902 reteszelő kapcsoló 2nc Sil3 műanyag | AF6FTT 10D279 XCSDMC79022.01 "0.59 "0.2 "2.01 "€242.98
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7912 reteszelő kapcsoló 2nc Sil3 műanyag | AF6FTU 10D280 XCSDMC79122.01 "0.59 "0.2 "2.01 "€245.75
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7902 reteszelő kapcsoló 2nc Sil3 műanyag | AF6FUB 10D287 XCSDMR79020.51 "0.79 "0.31 "1.52 "€275.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7912 reteszelő kapcsoló 2nc Sil3 műanyag
€323.68 /Mértékegység