Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMR5902 Reteszelő kapcsoló 1no/1nc Sil3 Műanyag | AF6FTZ 10D285

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5902 reteszelő kapcsoló 1no/1nc Sil3 műanyag

Raktáron
Tétel: AF6FTZ Modell: XCSDMR5902Kereszthivatkozás: 10D285
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
€294.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
Működtetőmagasság0.51 "
test anyagaMűanyag
Kábel hossza6.6 láb.
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása100mA @ 24V
IP besorolás66, 67
Ki érzékelési távolság0.79 "
A távolság érzékeléséről0.31 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Kapcsolja a magasságot1.52 "
Felmondás típusaM12 csatlakozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Switch Dia. (1.18 ")
    • Működtető Dia. (1.16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtetőmagasságKapcsolatfelvételKapcsolja a magasságotFelmondás típusaÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMP5002 reteszelő kapcsoló 2no/1nc Sil3 Műanyag | AF6FTV 10D281 XCSDMP50023.46 "2NEM, 1NC3.46 "Csupasz vezeték€321.52
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMP5012 reteszelő kapcsoló 2no/1nc Sil3 Műanyag | AF6FTW 10D282 XCSDMP50123.46 "2NEM, 1NC3.46 "Csupasz vezeték€327.24
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMP7002 reteszelő kapcsoló 1no/2Nc Sil3 Műanyag | AF6FTX 10D283 XCSDMP70023.46 "1NEM, 2NC3.46 "Csupasz vezeték€327.99
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMP7012 reteszelő kapcsoló 1no/2Nc Sil3 Műanyag | AF6FTY 10D284 XCSDMP70123.46 "1NEM, 2NC3.46 "Csupasz vezeték€248.70
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMR5912 reteszelő kapcsoló 1no/1nc Sil3 Műanyag | AF6FUA 10D286 XCSDMR59120.51 "1NEM, 1NC1.52 "M12 csatlakozó€280.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5902 reteszelő kapcsoló 1no/1nc Sil3 műanyag
€294.76 /Mértékegység