Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMP7012 reteszelő kapcsoló 1no/2Nc Sil3 Műanyag | AF6FTY 10D284

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7012 reteszelő kapcsoló 1no/2Nc Sil3 műanyag

Raktáron
Tétel: AF6FTY Típus: XCSDMP7012Kereszthivatkozás: 10D284
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
€248.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
Működtető mélység0.52 "
Működtetőmagasság3.46 "
Működtető szélessége0.98 "
test anyagaMűanyag
Kábel hossza6.6 láb.
Kapcsolatfelvétel1NEM, 2NC
DC érintkezés besorolása100mA @ 24V
IP besorolás66, 67
Ki érzékelési távolság0.79 "
A távolság érzékeléséről0.31 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Kapcsolási mélység0.52 "
Kapcsolja a magasságot3.46 "
Kapcsoló szélessége0.98 "
Felmondás típusaCsupasz vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: LED-del

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtetőmagasságKapcsolatfelvételKapcsolja a magasságotFelmondás típusaÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMP5002 reteszelő kapcsoló 2no/1nc Sil3 Műanyag | AF6FTV 10D281 XCSDMP50023.46 "2NEM, 1NC3.46 "Csupasz vezeték€321.52
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMP5012 reteszelő kapcsoló 2no/1nc Sil3 Műanyag | AF6FTW 10D282 XCSDMP50123.46 "2NEM, 1NC3.46 "Csupasz vezeték€327.24
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMP7002 reteszelő kapcsoló 1no/2Nc Sil3 Műanyag | AF6FTX 10D283 XCSDMP70023.46 "1NEM, 2NC3.46 "Csupasz vezeték€327.99
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMR5902 Reteszelő kapcsoló 1no/1nc Sil3 Műanyag | AF6FTZ 10D285 XCSDMR59020.51 "1NEM, 1NC1.52 "M12 csatlakozó€294.76
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSDMR5912 reteszelő kapcsoló 1no/1nc Sil3 Műanyag | AF6FUA 10D286 XCSDMR59120.51 "1NEM, 1NC1.52 "M12 csatlakozó€280.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7012 reteszelő kapcsoló 1no/2Nc Sil3 műanyag
€248.70 /Mértékegység