Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCMD2515L1 Miniatűr végálláskapcsoló oldalsó működtető | AG7DZU 5WJJ4

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2515L1 miniatűr végálláskapcsoló oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AG7DZU Típus: XCMD2515L1Kereszthivatkozás: 5WJJ4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€158.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr végálláskapcsoló
Működtető hossza1.36 "
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők6
Kar anyagaFém
test anyagacink
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC, lassú gyártás, lassú törés
Mélység0.63 "
Elektromos kapcsolat1m kábel, 5 huzal
Magasság1.97 "
IP besorolás68
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Működési erő0.9 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Henger Dia.0.63 "
Henger anyagHőre lágyuló
Henger szélessége0.22 "
Utazás90 fok
Feszültségértékelés240AC / 250DC
Szélesség1.18 "
VezetékbejegyzésDugaszolható kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536509055

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2515L1 miniatűr végálláskapcsoló oldalsó működtető
€158.05 /Mértékegység