Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS XCKT2145N12 Compact Limit Switch Side Actuator 1no/1nc | AG7DZD 5WJG9

TELEMECANIQUE SENSORS XCKT2145N12 Kompakt végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AG7DZD Típus: XCKT2145N12Kereszthivatkozás: 5WJG9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€192.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt végálláskapcsoló
Működtető hossza1.3 "hogy 3.29"
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők10
Kar anyagacink
test anyagaMűanyag
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Mélység1.18 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság2"
IP besorolás67
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 2, 4, 6, 12, 13
Működési erő0.9 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Henger Dia.0.63 "
Henger anyagHőre lágyuló
Henger szélessége0.22 "
Utazás90 fok
Feszültségértékelés240AC / 250DC
Szélesség2.28 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellElektromos kapcsolatMűködtető hosszaMűködtető helyeMagasságIP besorolásMozgalomNEMA értékelésMűködési erőÁr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2102N12 kompakt végálláskapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF6PVD 1MDY9 XCKP2102N12Csavaros terminálok0.8 "felső2.56 "67Vízszintes1, 2, 4, 6, 12, 131.6 font€165.20
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2106N12 kompakt végálláskapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF6PVE 1MDZ1 XCKP2106N12Csavaros terminálok5.19 "felső2.56 "67Bármely Irány1, 2, 4, 6, 12, 130.9 in.-lb.€184.21
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2110N12 kompakt végálláskapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF6PVF 1MDZ2 XCKP2110N12Csavaros terminálok0.39 "felső2.56 "67Függőleges1, 2, 4, 6, 12, 131.9 font€128.97
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2121N12 kompakt végálláskapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF6PVG 1MDZ3 XCKP2121N12Csavaros terminálok0.8 "felső2.56 "67Vízszintes, egyirányú1, 2, 4, 6, 12, 131.3 font€176.31
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2127N12 kompakt végálláskapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF6PVH 1MDZ4 XCKP2127N12Csavaros terminálok0.87 "felső2.56 "67Függőleges, egyirányú1, 2, 4, 6, 12, 131.3 font€173.76
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2145N12 kompakt végállás kapcsoló oldalsó működtető 1no / 1nc | AF6PVJ 1MDZ5 XCKP2145N12Csavaros terminálok1.3 "hogy 3.29"Oldal2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 in.-lb.€194.30
TELEMECANIQUE SENSORS XCKT2102N12 kompakt végálláskapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF6PVK 1MDZ6 XCKT2102N12Csavaros terminálok0.8 "felső2"67Vízszintes1, 2, 4, 6, 12, 131.6 font€230.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKT2145N12 Kompakt végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc
€192.18 /Mértékegység