Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ20541H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AG7BNJ 4B810

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc

Raktáron
Tétel: AG7BNJ Típus: XCKJ20541H7Kereszthivatkozás: 4B810
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
€351.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető hossza1.57 "hogy 3.35"
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők10
test anyagacink
Kapcsolatfelvétel2NO / 2NC
Mélység1.73 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság3.94 "
IP besorolás66
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 2, 4, 12, 13
Működési erő2.21 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Henger Dia.0.75 "
Henger anyagHőre lágyuló
Henger szélessége0.22 "
Utazás90 fok
Feszültségértékelés240AC
Szélesség1.57 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságFeszültségértékelésSzélességÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK ZCKJ404H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AG7BMU 4B777 ZCKJ404H74.29 "600 VAC/VDC1.67 "€351.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc
€351.64 /Mértékegység