Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK ZCKJ404H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AG7BMU 4B777

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ404H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc

Raktáron
Tétel: AG7BMU Modell: ZCKJ404H7Kereszthivatkozás: 4B777
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
€351.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők10
test anyagacink
Kapcsolatfelvétel2NO / 2NC
Mélység1.73 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4.29 "
IP besorolás66
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 2, 4, 12, 13
Működési erő2.21 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Utazás90 fok
Feszültségértékelés600 VAC/VDC
Szélesség1.67 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • A 4B777 a 14H175 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságFeszültségértékelésSzélességÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ20541H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc | AG7BNJ 4B810 XCKJ20541H73.94 "240AC1.57 "€351.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ404H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 2no/2nc
€351.17 /Mértékegység