Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKD2110N12 Mini végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AG7DYD 5WJD6

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2110N12 Mini végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AG7DYD Típus: XCKD2110N12Kereszthivatkozás: 5WJD6

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€125.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr végálláskapcsoló
Működtető hossza0.39 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők10
Kar anyagaFém
test anyagacink
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Mélység1.18 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság2.56 "
IP besorolás67
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelés1, 2, 4, 6, 12, 13
Működési erő1.9 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Utazás0.2 "
Feszültségértékelés240VAC / 250VDC
Szélesség1.22 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMűködtető hosszaMűködtető helyeIP besorolásMozgalomNEMA értékelésMűködési erőHenger Dia.Ár
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L2 Mini végállás kapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF7JBJ 21HK43 XCMD2102L21.97 "0.8 "felső68Vízszintes1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.6 font0.46 "€172.78
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106L1 mini végállás kapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF7JBK 21HK44 XCMD2106L11.97 "5.19 "felső68Bármely Irány1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 in.-lb.-€158.70
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L5 mini végállás kapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF7JBL 21HK45 XCMD2110L51.97 "0.39 "felső68Függőleges1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 font-€226.15
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2127M12 Mini végállás kapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF7JPF 21HK41 XCKD2127M122.56 "0.87 "felső67Függőleges, egyirányú1, 2, 4, 6, 12, 131.3 font0.55 "€299.18
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2101L1 Mini végállás kapcsoló oldalsó működtető 1no / 1nc | AF9JWH 2RVU5 XCMD2101L11.97 "-Oldal68CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 in.-lb.-€168.41
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L2 Mini végállás kapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF9JWJ 2RVU6 XCMD2110L21.97 "0.39 "felső68Függőleges1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 font-€153.54
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2121N12 Mini végállás kapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AG7DXP 5WJE0 XCKD2121N122.56 "0.8 "felső67Vízszintes, egyirányú1, 2, 4, 6, 12, 131.3 font0.55 "€237.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2110N12 Mini végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc
€125.17 /Mértékegység