Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK SM956A190000S Ultrahangos érzékelő analóg 51mm 30mm Átmérő | AG9FVZ 1EXF1

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A190000S Ultrahangos érzékelő analóg 51mm 30mm átmérő

Raktáron
Tétel: AG9FVZ Típus: SM956A190000SKereszthivatkozás: 1EXF1
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
€1,416.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres ultrahangos érzékelő
Case MaterialRozsdamentes acél
Áramkör típusaAnalóg
Detektáló távolság51mm
Átmérő30mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz3.74 "
Max. Betöltés80mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia200 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
teljesítmény4 - 20 mA DC
teljesítmény Kötelező15–24 VDC
Válaszidő25.0 ms.
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2631
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges szolgáltatások: Könnyű nyomógomb beállítása

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A190000S Ultrahangos érzékelő analóg 51mm 30mm átmérő
€1,416.34 /Mértékegység